{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 200 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Hajtógörgő | igen | |
Csőrhossz | 50 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Készenléti üzemmód kapcsolás | igen | |
Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi | igen | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Üzemidő | 12000 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412760 200 | |
EAN / GTIN | 7630041148657 | |
Gyártó száma | 00530142 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitális tolómérő TESA-CAL IP67, Méréstartomány: 200mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
183,60 €
144,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
912 darabszám azonnal szállítható
120,87 €
96,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
208,06 €
157,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
273,98 €
219,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható
168,81 €
131,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
329,60 €
242,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | digitális | Digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |