{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 800 mm | |
Leolvasás | 0,02 mm | |
Osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,07 mm | |
Rögzítés | Felső rögzítő csavar. | |
Leolvasó részek kivitele | mattkrómozott | |
Mérőfelületek kivitele | Edzett | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Felület | kemény eloxált | |
Súly | 1,6 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 412750 800 | |
EAN / GTIN | 2050001060303 | |
Gyártó száma | 4112302 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Könnyített kivitelű műhelytolómérő 800 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1145,00 €
934,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
591,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
725,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
785,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Súly | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,1 |
Méréstartomány | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Szabvány | Gyári szabvány | ISO 13385 | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csőrhossz | 150 | 150 | 300 | 150 |
Osztás | 1/50 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg | Analóg |