Könnyített kivitelű műhelytolómérő 500 mm

Cikkszám: 412750 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 38,90 € /(db)
  • 28,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 500 mm
    Leolvasás 0,02 mm
    Osztás 1/50 mm
    Hibahatár 0,05 mm
    Rögzítés Felső rögzítő csavar.
    Leolvasó részek kivitele mattkrómozott
    Mérőfelületek kivitele Edzett
    Csőrhossz 150 mm
    Belső mérőszár ⌀ 20 mm
    Méréstechnika analóg
    Felület kemény eloxált
    Súly 1,4 kg
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Műhelytolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 412750 500
    EAN / GTIN 2050001060297
    Gyártó száma 4112301

    Leírás

    Kivitel:

    Könnyített kivitelű műhelytolómérő; mérőcsúcsokkal és prizmavezetővel. Parallaxismentes leolvasás. Alumínium sín és tolóka. 50 % súlynyereség. A kemény eloxált felület (1100 HV) miatt kopás- és karcolásálló (kerámiához hasonló). Rozsdamentes, edzett és köszörült mérő csőrök és csúcsok. Nóniusz kontrasztos skálázással és belső mérőskálával. Könnyű, precíz járású tolóka.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz