Digitális tolómérő IP67, Méréstartomány: 300mm

Cikkszám: 412733 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 20,00 € /(db)
  • 23,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 64 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412733 300
EAN / GTIN 4059192058302
Gyártó száma 4103306

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. A mérőfelületek leppeltek.
Mélységmérő nélkül.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Digitális tolómérő IP67, Méréstartomány: 300mm

Digitális tolómérő IP67, Méréstartomány: 300mm

érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
381,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
617 darabszám azonnal szállítható
238,68 €
190,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
268,83 €
203,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
357,41 €
285,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható
225,42 €
176,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
383,16 €
281,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Leolvasás 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Energiaellátás Elemes Elemes Elemes Elemes Elemes Elemes
Szabvány ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Méréstechnika digitális Digitális digitális digitális digitális digitális
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032 081560
Termék fajtája Univerzális tolómérő Univerzális tolómérő Univerzális tolómérő Univerzális tolómérő Univerzális tolómérő Univerzális tolómérő
Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm ±0,04 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,04 mm ±0,03 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz