{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412733 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002442 | |
Gyártó száma | 4103302 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitális tolómérő IP67 150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
195,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 940 darabszám azonnal szállítható
117,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Minden alkatrész | edzett | edzett |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
IP védettségi osztály | IP 67 | IP 67 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | szögletes 3,7×1,3 |
Méréstechnika | digitális | digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |