Digitális tolómérő AOS rendszerrel és adatkimenettel 150 mm

Cikkszám: 412642 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • Mérőkészülék mérési eljárása: Elektromágneses induktív eljárás
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány ISO 13385
    Méréstartomány 0 mm - 150 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
    Mélységmérő van igen
    Mélységmérő szögletes 3,7×1,4
    Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
    Csőrhossz 40 mm
    LCD kijelző számmagassága 9 mm
    Mérőkészülék mérési eljárása Elektromágneses induktív eljárás
    Üzemidő 20000 h
    Méréstechnika digitális
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    Elem típusa Gombelem
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 412642 150
    EAN / GTIN 4946368667928
    Gyártó száma 500-161-30

    Leírás

    Kivitel:

    A mérési eredményt jól leolvasható (9 mm méretű) számok jelzik ki. Az AOS (Advanced Onsite Sensor) elektromágneses mérőrendszer nagyobb védelmet nyújt vízzel és porral szemben.
    • Abszolút mérőléc, nullázás nem szükséges, így a mérés gyors és biztonságos.
    • Csekély áramfogyasztás (20.000 óra folyamatos használat mellett), elemellenőrzés kijelző.

    Tartalom:

    Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

    Opcionális tartozék:

    497080 sz. adatkábel és 497100 sz. Data-nyomógombbal.
    Elemrekesz fedél 412239 sz. B méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz