{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,4 | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
Csőrhossz | 64 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 9 mm | |
Mérőkészülék mérési eljárása | Elektromágneses induktív eljárás | |
Üzemidő | 20000 h | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412642 300 | |
EAN / GTIN | 4946368728384 | |
Gyártó száma | 500-205-30 |