Alu doboz K470; 239l, IM: 750x550x580mm

Cikkszám: 40566
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    integrált görgők nem
    Termék fajtája Alumínium láda

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40566
    EAN / GTIN 4003866405664
    Gyártó száma 40566
    L-szám L90010 1294

    Leírás

    Leírás:

    A K 470 sorozat 25 méretével a szabványos méretek egyedülálló választékát kínálja. A kapacitás 13 l és 829 l között mozog. Egyedi, különleges méretek is lehetségesek.
    Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal, két pánttal és körkörös habosított tömítéssel a fedélben.
    Biztonságos egymásra helyezés az öntött alumíniumból készült rakodási sarkoknak köszönhetően.
    Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett alumínium profilkeretnek köszönhetően.
    Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-engedély felár ellenében kapható.
    ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
    Magasságtól függően, körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
    Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
    25 standard méret, egyedi változatok kérésre.
    Ergonomikus és tartós Comfort reteszek legalább 20 000 működtetési ciklusra.
    Extra erős, 1,5 mm vastagságú fémlemez minden K 470-es modellnél 750 x 550 mm-es alapmérettől.

    Jellemző:

    Súly 12 kg
    Belső méretek H x SZ x K 750 mm × 550 mm × 580 mm
    Belső magasság 580 mm
    Belső hossza 750 mm
    Anyag alumínium
    Hozzáillő hab bélés 43878
    kötet 239 l
    Maximális bruttó tömeg, veszélyes áruk engedélyezése 126 kg
    Külső szélesség 600 mm
    Külső magasság 610 mm
    Külső hossza 800 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz