Hab bélés oM, f.IM: 750x550x580mm

Cikkszám: 43878
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Habbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43878
EAN / GTIN 4003866438785
Gyártó száma 43878
L-szám L90010 1386

Leírás

Leírás:

Tartós és kopásálló PE hab bélés.
Beleértve az alaphabot és az öntapadós szegecselt habot a fedélben.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Tömeg 1,2 kg
Belső méret H x B x K 750 mm × 550 mm × 580 mm
Belső magasság 580 mm
Belső hossza 750 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz