Kiegészítő kocsi; teherbírás kb. 30 kg

Cikkszám: 40739
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 40739
EAN / GTIN 4003866407392
Gyártó száma 40739
L-szám L90010 1401

Leírás

Leírás:

Összecsukható kocsi.
Egyszerű önszerelés.
Kihúzható és zárható fogantyú.
A kocsi bármikor szerszám nélkül eltávolítható.
Optimális 500 mm - 800 mm külső hosszúságú dobozokhoz.
Sima futású kocsi, Ø 54 mm.
Teherbírás 30 kg.
Alkalmas a K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Terhelés max. 30 kg-ig
Súly 1 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz