Egylépcsős létra lépcsőfokokkal, keresztléc nélkül 16 lépcsőfok

Cikkszám: 40316
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40316
EAN / GTIN 4031405403161
Gyártó száma 040316
L-szám L90110 195

Leírás

Leírás:

  • Alumínium szimpla létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • ergo-pad® markolati zóna
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Létra dőlésszöge: 70
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Megjegyzés: A 3,0 m-nél hosszabb egyszemélyes létrák csak akkor használhatók keresztléc nélkül, ha kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak (pl. állandóan felszerelt, kampókkal ellátott, övvel rögzített létrák).

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 5300 mm
  • Rezsi: 1430 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 4150 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló: Alumínium folyású
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 16 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz