Korund csiszolószalag tekercsszövet SBR szélesség 38 mmxhosszúság 25m A240 univerzális használatra

Cikkszám: 4007220602102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220602102
    EAN / GTIN 4007220602102
    Gyártó száma 45016424
    L-szám L51050 623

    Leírás

    Leírás:

    A kendő alkalmas univerzális használatra nagy igénybevétel mellett ötvözött és ötvözetlen acélok, valamint színesfémek megmunkálásakor. A dobozban van egy letéphető perem a csiszolószalag-darabok munkahelyi levágásához.

    Jellemző:

    • Pferd típus: SBR 38
    • Metrikus szélesség: 38 mm
    • Ø lyuk: 75 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Hossz metrikus: 25 m
    • Szemcseméret: 240

    Előny:

    • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
    • Alacsony kopás a nagy szakítószilárdság és a nagyon jó szemcsetapadás miatt.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Szükség esetén vágja a kívánt méretre.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Temperöntvény
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Cink

    Tartalom:

    • Kérjük, rendelje meg a csiszolószalag görgős tartóját külön.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz