SRH csiszolószalag tekercs tartó SRH Legfeljebb 5 tekercs tárolására alkalmas, falra szerelhető tároló

Cikkszám: 4007220297568
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220297568
EAN / GTIN 4007220297568
Gyártó száma 42990007
L-szám L51050 683

Leírás

Leírás:

Tartó a falra szerelhető tároláshoz és a kívánt hosszúságra való leszakításhoz szükség szerint. Az SRH 5 modellel a különböző tekercsméretek tetszés szerint kombinálhatók. Alkalmas 25, 38, 40, 50 mm-es tekercsszélességhez és 260 mm-es tekercsátmérőhöz.

Jellemző:

  • Szám, szerepek: 5 db
  • Alkalmas Ø metrikus: 260
  • Szélesség [mm]: 25, 38, 40, 50

Előny:

  • Engedélyezze a csiszolószalag görgőinek megfelelő tárolás-ját.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz