SRH csiszolószalag-tekercs tartó Egy tekercs tárolására alkalmas, falra szerelhető tároló

Cikkszám: 4007220297551
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220297551
EAN / GTIN 4007220297551
Gyártó száma 42990001
L-szám L51050 1058
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Falra szerelhető tartó a tároláshoz és a kívánt hosszúságra vágáshoz. Alkalmas 25, 38, 40, 50 mm-es tekercsszélességhez és 380 mm-es tekercsátmérőhöz.

Jellemző:

  • Szám, szerepek: 1 db
  • Alkalmas Ø metrikus: 380
  • Szélesség [mm]: 25, 38, 40, 50

Előny:

  • Engedélyezze a csiszolószalag görgőinek megfelelő tárolás-ját.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz