LSS 1 szár Bi-Metall lyukfűrészekhez Ø 14-30 mm között

Cikkszám: 4007220062630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220062630
EAN / GTIN 4007220062630
Gyártó száma 25200111
L-szám L51140 336

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző kialakítású lyukfűrészekhez kínál szárakat. Ezek a lyukfűrész megfelelő méreteihez vannak igazítva. Szárhosszabbítók is kaphatók, amelyek például nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálására alkalmasak. A lyukfűrészszárakat a lyukfűrész és a fúrószerszám tartására használják, és három méretben kaphatók. Minden lyukfűrészszárat nyomórugóval szállítunk a fűrészelt anyag jobb kidobása érdekében. Az LSS 1 lyukfűrészszárat az LSB 6/60 HSS fúrószárral és egy nyomórugóval szállítjuk.

Jellemző:

  • Szár alakja: Hatszög
  • Alkalmazható: LS 14–30
  • Metrikus kulcs szélessége: 9,53 mm
  • Ø metrikus tengely: 10,5 mm
  • Ø szál: 1/2−20 UNF

Tartalom:

  • A furatfűrész átmérőjétől és a rendelkezésre álló szerszámhajtástól függően ki kell választani a megfelelő tengelyt.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz