A tengelyhosszabbító Bi-Metall lyukfűrészekhez SVL-300 300mm lyukfűrész tengelyhez

Cikkszám: 4007220798447
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Befogószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220798447
EAN / GTIN 4007220798447
Gyártó száma 25200516
L-szám L51140 743
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző kialakítású lyukfűrészekhez kínál szárakat. Ezek a lyukfűrész megfelelő méreteihez vannak igazítva. Szárhosszabbítók is kaphatók, amelyek például nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálására alkalmasak. Az SVL-300 szárhosszabbítóval az LSS 1 és LSS 2 HSS lyukfűrészszárak szárát meghosszabbítják.

Jellemző:

  • Szár alakja: Hatszög
  • Metrikus kulcs szélessége: 11 mm
  • Ø metrikus tengely: 12,2 mm
  • Hossz, teljes: 300 mm

Előny:

  • Nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálására alkalmas.
  • Különösen alkalmas könnyű falakon való munkavégzésre.
  • A mély lyukak könnyedén vághatók.
  • Érje el a szükséges távolságot a szerszámhajtás és a munkaterület között.
  • A munkadarab és a gép károsodása elkerülhető.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz