• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Adapter Bi-Metall lyukfűrészekhez LSA Ø 32-38 mm-es lyukfűrészekhez

Cikkszám: 4007220319291
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Befogószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220319291
EAN / GTIN 4007220319291
Gyártó száma 25203001
L-szám L51140 931
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző alkalmazásokhoz kínál adaptereket lyukfűrészekhez. Az LSA adapter lehetővé teszi, hogy az LS 32 és LS 38 közötti lyukfűrészeket az LSS 1 és LSS 4 lyukfűrészszárakkal lehessen használni. Az AS-PSL 14-30 és AS-PSL 32-152 adapterkészletek lehetővé teszik a gyors és egyszerű váltást a különböző lyukfűrészek között. Az LSA adapterrel, egy alátéttel és az LSS 1 és LSS 4 lyukfűrész szárakkal az LS 32 és LS 38 közötti lyukfűrészek használhatók.

Jellemző:

  • Alkalmazható: LS 32–38

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz