CHAIN SHARP KSSG 91 Láncfűrész élező Ø 4,0mm 3/8″-LowProfile láncosztáshoz

Cikkszám: 4007220005460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220005460
    EAN / GTIN 4007220005460
    Gyártó száma 11099092
    L-szám L51060 272

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD termékpalettáján a fűrészláncok kézi és gépi élezésére szolgáló élezőberendezések egyaránt megtalálhatók. A PFERD élezőket hosszú élettartam és egyszerű használat jellemzi. A PFERD láncfűrész élezői kiválóan alkalmasak a fűrészláncok kézi élezésére. A kézi élezés gazdaságosabb és sokkal kíméletesebb, mint a gépi élezés, és meghosszabbíthatja a fűrészlánc élettartamát. A készülék néhány lépésben átalakítható a jobb és bal vágófogak élezésére. A láncfűrész-élező tartalmazza az élezőt, egy Classic Line láncfűrészreszelőt, egy mélységmérő reszelőt és egy ergonomikus FH 1 KSF reszelőnyelet. Részletes használati utasítással együtt, egy átlátszó, újrafelhasználható műanyag zacskóban, amely véd a sérülésektől és a szennyeződésektől.

    Jellemző:

    • Pferd típus: KSSG 91
    • Láncosztás: 3/8 LP
    • Fókuszszög: 35 °
    • Alkalmas Ø metrikus: 4,0 mm
    • Metrikus szélesség: 60 mm
    • Perjel: Klasszikus vonal
    • Mélységhatároló távolsága: 0,65 mm
    • Hossz metrikus: 340 mm
    • Magasság: 27 mm

    Előny:

    • Rugalmas helyszíni betét a készülékek kompakt kialakításának köszönhetően.
    • Egyszerű kezelés és előre beállított fókuszszög.
    • Hosszú élettartam cserélhető fájlokkal.
    • Maximális pontosság az optimális élesség érdekében.
    • A fogvágó él egyidejű élesítése és a mélységhatároló beállítása.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élezés
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Tartalom:

    • Jegyezze fel a meghatározott mélységhatároló távolságot.
    • A Pferd ezt a láncfűrész-élezőt különböző változatokban kínálja, amelyek különböző láncokhoz igazodnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz