Láncfűrészreszelő kerek Ø 4,0x200mm Premium Line

Cikkszám: 4007220021897
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220021897
    EAN / GTIN 4007220021897
    Gyártó száma 11037203
    L-szám L51060 357

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD láncfűrészreszelőit világszerte használják a fűrészláncok élezésére. Használhatók külön-külön egy nyéllel, vagy a felhasználók körében népszerű CHAIN SHARP láncfűrész élezőkkel kombinálva mélységmérő reszelőkkel. Fűrészláncok kézi élezésére szolgáló kerek reszelők precíz spirális vágással a rendkívüli élesség és a különösen hosszú élettartam érdekében. A fogak vágóélének gyors és pontozásmentes élezése. Lehetővé teszi a gazdaságos és a mechanikus javításhoz képest kíméletesebb élezést a súrlódás miatti hőterhelés nélkül. Innovatív spirális vágás a gyengédebb reszelést kedvelő felhasználók számára.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 412 200
    • Láncosztás: 1/4; 3/8 LP
    • Perjel: Prémium termékcsalád
    • Hossz metrikus: 200 mm
    • Ø külső metrikus: 4 mm

    Előny:

    • Tökéletes élesség az innovatív spirális perlésnek köszönhetően, finom fogfelületek létrehozása a maximális forgácsolási teljesítmény-ért, a finomabb fájlérzet biztosítása.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élezés
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Figyelem:

    • Mindig tartsa be az eszközök és fűrészláncok gyártóinak aktuális megjegyzéseit és ajánlásait.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz