Tartalék Láncfűrész reszelő, 4131 7x4 mm 200mm vágás 2 darab a ChainSharp KSSG 91-hez

Cikkszám: 4007220011225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mélységhatároló reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220011225
EAN / GTIN 4007220011225
Gyártó száma 11691202
L-szám L51060 681

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző reszelőszerszámokhoz kínál csere reszelőket. A lakkgyalukhoz való csere reszelők és az univerzális élreszelőkhöz való csere reszelőlapok mellett a PFERD láncfűrész élezőszerszámaihoz láncfűrész- és mélységmérő reszelők is kaphatók. Téglalap alakú reszelő két oldalon vágással. Alkalmas a CHAIN SHARP KSSG láncfűrész élezőhöz.

Jellemző:

  • Pferd típus: 4131
  • Metrikus szélesség: 7 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 200 mm
  • Magasság: 4,5 mm

Előny:

  • Az ablációs sebesség pontosan illeszkedik a mélységhatárolóhoz.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz