{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány ⌀ | 350 mm | |
Magasság | 73 mm | |
Magasságtűrés | + 0,5 / − 2 mm | |
Nem mágneses mag ⌀ | 40 mm | |
Maximális felfúrási ⌀ | 58 mm | |
Furatkör ⌀ | 220 / 300 mm | |
Menet ⌀ | 8×M8 | |
Súly | 49 kg | |
Névleges tapadóerő | 150 N/cm2 | |
Központosító ⌀ | 170 mm | |
Központosítási mélység | 6 mm | |
Termék fajtája | Mágneses befogótokmány |
Cikkszám | 380810 350 | |
EAN / GTIN | 4045197310958 | |
Gyártó száma | 244.06-350 |