{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány ⌀ | 130 mm | |
Magasság | 57 mm | |
Magasságtűrés | + 0,5 / − 2 mm | |
Nem mágneses mag ⌀ | 16 mm | |
Maximális felfúrási ⌀ | 20 mm | |
Furatkör ⌀ | 100 mm | |
Menet ⌀ | 4×M6 | |
Súly | 5,7 kg | |
Névleges tapadóerő | 100 N/cm2 | |
Központosító ⌀ | 50 mm | |
Központosítási mélység | 5 mm | |
Termék fajtája | Mágneses befogótokmány |
Cikkszám | 380810 130 | |
EAN / GTIN | 4045197310903 | |
Gyártó száma | 244.06-130 | |
Manufacturer | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |