{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány ⌀ | 150 mm | |
Magasság | 57 mm | |
Magasságtűrés | + 0,5 / − 2 mm | |
Nem mágneses mag ⌀ | 20 mm | |
Maximális felfúrási ⌀ | 24 mm | |
Furatkör ⌀ | 80 / 120 mm | |
Menet ⌀ | 8×M6 | |
Súly | 6,5 kg | |
Névleges tapadóerő | 100 N/cm2 | |
Központosító ⌀ | 50 mm | |
Központosítási mélység | 5 mm | |
Termék fajtája | Mágneses befogótokmány |
Cikkszám | 380810 150 | |
EAN / GTIN | 4045197310910 | |
Gyártó száma | 244.06-150 |