{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Póluslap hossza | 350 mm | |
Szélesség | 150 mm | |
Alaplap szélessége | 165 mm | |
Alaplap hossza | 390 mm | |
Magasság 0°-nál | 87 mm | |
Magasságtűrés | 0 / − 2 mm | |
Mágneses mező magassága | 6 mm | |
Póluslap kopóréteg vastagság | 8 mm | |
Súly | 35 kg | |
Névleges tapadóerő | 80 N/cm2 | |
Termék fajtája | Mágnesasztal |
Cikkszám | 380700 350 | |
EAN / GTIN | 4045197310750 | |
Gyártó száma | 245.01-350X150 |