{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Póluslap hossza | 255 mm | |
Szélesség | 130 mm | |
Alaplap szélessége | 145 mm | |
Alaplap hossza | 295 mm | |
Magasság 0°-nál | 77 mm | |
Magasságtűrés | 0 / − 1 mm | |
Mágneses mező magassága | 6 mm | |
Póluslap kopóréteg vastagság | 8 mm | |
Súly | 19 kg | |
Névleges tapadóerő | 80 N/cm2 | |
Termék fajtája | Mágnesasztal |
Cikkszám | 380700 255 | |
EAN / GTIN | 4045197310743 | |
Gyártó száma | 245.01-255X130 |