Szinusz mágnesasztal 175 mm

Cikkszám: 380700 175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Póluslap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Póluslap hossza 175 mm
    Szélesség 100 mm
    Alaplap szélessége 115 mm
    Alaplap hossza 215 mm
    Magasság 0°-nál 77 mm
    Magasságtűrés 0 / − 2 mm
    Mágneses mező magassága 6 mm
    Póluslap kopóréteg vastagság 8 mm
    Súly 10 kg
    Névleges tapadóerő 80 N/cm2
    Termék fajtája Mágnesasztal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 380700 175
    EAN / GTIN 4045197310736
    Gyártó száma 245.01-175X100

    Leírás

    Kivitel:

    • Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
    • 380500 sz. állandó mágnesasztallal.
    • Billentés a hosszanti tengely mentén.
    • Forgatási tartomány 0 − 45°. Szögpontosság ±5 s. Alátételezési méret 0°-nál = 3 mm.
      Párhuzamosság ±0,005 / 100 mm.
    • Keresztirányú pólusosztással 0,5 mm sárgaréz / 1,4 mm acél.
    • Maximális pontosság rendkívül lapos felépítés mellett.

    Felhasználás:

    Köszörülési- és szikraforgácsolási munkákhoz.

    Tartalom:

    Fadoboz és szinusz átszámító táblázat fok / szögpercből mm-be.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz