{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6842PL | |
Furattávolság k | 8 mm | |
Furattávolság l | 35 mm | |
Furattávolság m | 41 mm | |
Furattávolság g | 41 mm | |
Alaptest szélessége n | 58 mm | |
Alaptest hossza f | 137 mm | |
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 18 mm | |
Furat ⌀ d | 8,5 mm | |
Szorító löket | 50 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 12 000 N | |
Teljes magasság H | 210 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Nyomócsavar | M10X50 mm | |
Súly | 1,65 kg | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376760 5 | |
EAN / GTIN | 4020772092641 | |
Gyártó száma | 92643 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Tolórudas gyorsszorító áthelyezhető kézi működtető karral, Típus: 5
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
26,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
608 darabszám azonnal szállítható
23,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
515 darabszám azonnal szállítható
22,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M10X50 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 12 000 N | 450 N | ||
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 18 mm | 12,7 mm | ||
Szorító löket | 50 mm | 16 mm | ||
Típus | 6842PL | 376715 0 | ||
Teljes magasság H | 210 mm | 38 mm | ||
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító | Tolórudas gyorsszorító | Tolórudas gyorsszorító | Tolórudas gyorsszorító |