{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6842PL | |
Furattávolság k | 25 mm | |
Furattávolság l | 36,5 mm | |
Furattávolság g | 33,3 mm | |
Alaptest szélessége n | 47 mm | |
Alaptest hossza f | 90 mm | |
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 12 mm | |
Furat ⌀ d | 5,5 mm | |
Szorító löket | 32 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 7 000 N | |
Teljes magasság H | 132 mm | |
Teljes hossz L | 155 mm | |
Nyomócsavar | M8×35 mm | |
Súly | 0,65 kg | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376760 4 | |
EAN / GTIN | 4020772092627 | |
Gyártó száma | 92627 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Tolórudas gyorsszorító áthelyezhető kézi működtető karral, Típus: 4
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
64,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
594 darabszám azonnal szállítható
23,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
504 darabszám azonnal szállítható
22,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M8×35 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 7 000 N | ||
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 12 mm | ||
Szorító löket | 32 mm | ||
Típus | 6842PL | ||
Teljes magasság H | 132 mm | ||
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító | Tolórudas gyorsszorító | Tolórudas gyorsszorító |