• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Tolórudas gyorsszorító, változtatható, Típus: 15

Cikkszám: 376410 15
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
420 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szorítóerő 2 000 N
automatikus magasság kiegyenlítés S 8 mm
Max. befogási magasság 25 mm
Nyomócsavar M6×37 mm
Termék fajtája Tolórudas gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376410 15
EAN / GTIN 4045197953339
Gyártó száma 376410 15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Vízszintes talppal. Teljesen horganyzott és passzivált tömör szegecsekkel. Ergonomikus 2 komponensű nyél. Elveszítés ellen védett nyomócsavar. Kompletten horganyzott nyomócsavarral.

Előny:

Fokozatmentes kiegyenlítés funkció különböző magasságú munkadarabokhoz. Állandóan nagy szorítóerő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz