{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6847 | |
Furattávolság e | 29 mm | |
Furattávolság f | 55,5 mm - 63 mm | |
Furat ⌀ d | 11,2 mm | |
Szorítókampó állítási út c | 58 mm - 73 mm | |
Szorítási magasság h | 49 mm | |
Tartóerő P (húzás) | 5 000 N | |
Teljes magasság H | 69 mm | |
Teljes hossz L | 260,5 mm | |
Rádiusz R | 8 mm | |
Vastagság a | 10,75 mm | |
Termék fajtája | Horgas szorító |
Cikkszám | 376740 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094560 | |
Gyártó száma | 94565 |