Horgas szorító kampóval 1

Cikkszám: 376740 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6847
Furattávolság e 19 mm
Furattávolság f 26 mm - 30 mm
Furat ⌀ d 5,4 mm
Szorítókampó állítási út c 35 mm - 42 mm
Szorítási magasság h 22,7 mm
Tartóerő P (húzás) 2 000 N
Teljes magasság H 34,5 mm
Teljes hossz L 104,6 mm
Rádiusz R 4,5 mm
Vastagság a 5,3 mm
Termék fajtája Horgas szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376740 1
EAN / GTIN 4020772094522
Gyártó száma 94524

Leírás

Kivitel:

  • Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.
  • Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.
  • Rozsdamentes acél szegecsek.
  • Markolat olajálló műanyagból.
  • A gyorsszorítók horganyzottak.
  • A szorítókampó menettel állítható.
  • Betétben edzett csapágyperselyek.
  • Zsírozott csapágyazási helyek.
  • Nemesített kampó.

Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz