{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6847 | |
Furattávolság e | 19 mm | |
Furattávolság f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
Furat ⌀ d | 5,5 mm | |
Szorítókampó állítási út c | 72 mm - 84 mm | |
Szorítási magasság h | 22,7 mm | |
Tartóerő P (húzás) | 3 000 N | |
Teljes magasság H | 36 mm | |
Teljes hossz L | 200,5 mm | |
Rádiusz R | 5,5 mm | |
Vastagság a | 7,1 mm | |
Termék fajtája | Horgas szorító |
Cikkszám | 376740 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094546 | |
Gyártó száma | 94540 |