{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6841J | |
Furattávolság f | 29 mm - 46 mm | |
Derékszögű talp szélessége K | 65 mm | |
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 30 mm | |
Furat ⌀ d | 8,5 mm | |
Szorító löket | 40 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 4 500 N | |
Teljes magasság H | 129,5 mm | |
Teljes hossz L | 379,5 mm | |
Nyomócsavar | M12×50 mm | |
Homlokoldali menet a befogón | M24×1,5 mm | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376710 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008437 | |
Gyártó száma | 557377 |