{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6841J | |
Furattávolság f | 16 mm - 19,5 mm | |
Derékszögű talp szélessége K | 30 mm | |
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 15 mm | |
Furat ⌀ d | 4,5 mm | |
Szorító löket | 20 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 1 000 N | |
Teljes magasság H | 60,5 mm | |
Teljes hossz L | 185 mm | |
Nyomócsavar | M4×20 mm | |
Homlokoldali menet a befogón | M12×1,5 mm | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376710 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008406 | |
Gyártó száma | 557374 |