{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6841J | |
Furattávolság f | 16 mm | |
Derékszögű talp szélessége K | 25 mm | |
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 12 mm | |
Furat ⌀ d | 4,5 mm | |
Szorító löket | 16 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 800 N | |
Teljes magasság H | 49,3 mm | |
Teljes hossz L | 140,5 mm | |
Nyomócsavar | M4×20 mm | |
Homlokoldali menet a befogón | M10x1 mm | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376710 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008376 | |
Gyártó száma | 557373 |