{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 68300J | |
Furattávolság e | 26 mm | |
Furattávolság f | 19,5-29,5 mm | |
Furat ⌀ d | 5,6 mm | |
Befogási magasság H | 28 mm | |
Tartóerő P1 | 1 600 N | |
Tartóerő P2 | 3 000 N | |
Teljes magasság | 51 mm | |
Teljes hossz | 224 mm | |
Nyomócsavar | M6×50 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376615 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017736 | |
Gyártó száma | 557935 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Horizontális gyorsszorító plusz, vízszintes talppal 2
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
41,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
20,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M6×50 | M6×40 |
Furat ⌀ d | 5,6 | 5,5 |
Teljes magasság | 51 | 54 |
Tartóerő P1 | 1 600 | 1 200 |
Tartóerő P2 | 3 000 | 1 400 |
Típus | 68300J | 376625 2 |
Befogási magasság H | 28 | 24 |