{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 68300J | |
Furattávolság e | 25,7 mm | |
Furattávolság f | 22-31,8 mm | |
Furat ⌀ d | 6,5 mm | |
Befogási magasság H | 33,5 mm | |
Tartóerő P1 | 2 500 N | |
Tartóerő P2 | 4 000 N | |
Teljes magasság | 58 mm | |
Teljes hossz | 242 mm | |
Nyomócsavar | M8×58 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376615 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008130 | |
Gyártó száma | 557338 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontális gyorsszorító plusz, vízszintes talppal 3
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
48,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
26,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M8×58 | M8X50 |
Furat ⌀ d | 6,5 | 6,6 |
Tartóerő P1 | 2 500 | 1 650 |
Furattávolság e | 25,7 | 26 |
Furattávolság f | 22-31,8 | 31,6 |
Típus | 68300J | 376625 3 |
Befogási magasság H | 33,5 | 33 |