Támasztó csavar 24X137

Cikkszám: 370840 24X137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet G × hossz L Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314S
Menet G M24
Hossz L 137 mm
Fej ⌀ e 60 mm
Fejmagasság k 20 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370840 24X137
EAN / GTIN 4020772074067
Gyártó száma 74062

Leírás

Kivitel:

Nemesített, szilárdsági osztály 8.8.

Alkalmazható:

Minden állítható szorítóvashoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz