Támasztó csavar 20X69

Cikkszám: 370840 20X69
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet G × hossz L Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314S
Menet G M20
Hossz L 69 mm
Fej ⌀ e 50 mm
Fejmagasság k 16 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370840 20X69
EAN / GTIN 4020772073466
Gyártó száma 73460

Leírás

Kivitel:

Nemesített, szilárdsági osztály 8.8.

Alkalmazható:

Minden állítható szorítóvashoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz