Támasztó csavar 16X55

Cikkszám: 370840 16X55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet G × hossz L Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314S
Menet G M16
Hossz L 55 mm
Fej ⌀ e 42 mm
Fejmagasság k 13 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370840 16X55
EAN / GTIN 4020772073459
Gyártó száma 73452

Leírás

Kivitel:

Nemesített, szilárdsági osztály 8.8.

Alkalmazható:

Minden állítható szorítóvashoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz