{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6316V | |
Horonyszélesség a | 22 mm | |
Szorítási magasság h | 43 mm - 92 mm | |
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. | 22/M20×160 | |
Hossz L | 200 mm | |
Szélesség B | 22 mm | |
Magasság H | 30 mm | |
A csúcs horonytól mért e távolsága | 59 mm | |
Horony hossza f | 70 mm | |
Termék fajtája | Szorítóvas |
Cikkszám | 370720 22 | |
EAN / GTIN | 4020772071325 | |
Gyártó száma | 71324 |