{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6316V | |
Horonyszélesség a | 16 mm | |
Szorítási magasság h | 36 mm - 71 mm | |
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. | 1616125 méret | |
Hossz L | 160 mm | |
Szélesség B | 18 mm | |
Magasság H | 25 mm | |
A csúcs horonytól mért e távolsága | 51,5 mm | |
Horony hossza f | 50 mm | |
Termék fajtája | Szorítóvas |
Cikkszám | 370720 16 | |
EAN / GTIN | 4020772071301 | |
Gyártó száma | 71308 |