{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6316V | |
Horonyszélesség a | 14 mm | |
Szorítási magasság h | 28 mm - 56 mm | |
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. | 1412100 méret | |
Hossz L | 125 mm | |
Szélesség B | 14 mm | |
Magasság H | 20 mm | |
A csúcs horonytól mért e távolsága | 44 mm | |
Horony hossza f | 40 mm | |
Termék fajtája | Szorítóvas |
Cikkszám | 370720 14 | |
EAN / GTIN | 4020772071295 | |
Gyártó száma | 71290 |