{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Horonyszélesség a | 20 mm | |
Típus | 6314AV | |
Szorítási magasság h | 16 mm - 77 mm | |
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. | 2020160 méret | |
Hossz L | 160 mm | |
Szélesség B | 60 mm | |
Magasság H | 30 mm | |
Lépcsőmagasság A1 | 12 mm | |
Lépcsőmélység A2 | 15 mm | |
A csúcs horonytól mért e távolsága | 30 mm | |
Horony hossza f | 60 mm | |
Termék fajtája | Szorítóvas |
Cikkszám | 370685 20 | |
EAN / GTIN | 4020772074654 | |
Gyártó száma | 74658 |