{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Horonyszélesség a | 18 mm | |
Típus | 6314AV | |
Szorítási magasság h | 13 mm - 56 mm | |
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. | 1816125 méret | |
Hossz L | 125 mm | |
Szélesség B | 50 mm | |
Magasság H | 25 mm | |
Lépcsőmagasság A1 | 10 mm | |
Lépcsőmélység A2 | 12,5 mm | |
A csúcs horonytól mért e távolsága | 26 mm | |
Horony hossza f | 45 mm | |
Termék fajtája | Szorítóvas |
Cikkszám | 370685 18 | |
EAN / GTIN | 4020772074647 | |
Gyártó száma | 74641 |