Állítható szorítóvas lépcsős 12 mm

Cikkszám: 370685 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség a (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Horonyszélesség a 12 mm
Típus 6314AV
Szorítási magasság h 10 mm - 48 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. 1212100 méret
Hossz L 100 mm
Szélesség B 40 mm
Magasság H 20 mm
Lépcsőmagasság A1 8 mm
Lépcsőmélység A2 10 mm
A csúcs horonytól mért e távolsága 21 mm
Horony hossza f 40 mm
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370685 12
EAN / GTIN 4020772074593
Gyártó száma 74591

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél lakkozva, csavarszilárdság 8.8.

Felhasználás:

A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).