{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
H1 | 83 mm | |
Magasság H2 | 20 mm | |
B | 20 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 12,5 mm | |
Fmax. | 20,2 kN | |
Termék fajtája | Szorítókampó |
Cikkszám | 370076 4 | |
EAN / GTIN | 4059245030859 |