{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
H1 | 42 mm | |
Magasság H2 | 10 mm | |
B | 11 mm | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 6,5 mm | |
Fmax. | 4,8 kN | |
Termék fajtája | Szorítókampó |
Cikkszám | 370076 1 | |
EAN / GTIN | 4059245030828 |