{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
H1 | 52 mm | |
Magasság H2 | 12 mm | |
B | 15 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ D3 | 8,5 mm | |
Fmax. | 8,8 kN | |
Termék fajtája | Szorítókampó |
Cikkszám | 370076 2 | |
EAN / GTIN | 4059245030835 |