{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M6 | |
Hossz L | 23,9 mm | |
Szélesség B | 38,1 mm | |
Magasság H | 19,1 mm | |
B1 | 16,05 mm | |
H1 | 9,4 mm | |
B2 | 6,6 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 14,3 Nm | |
Szorítóerő | 6,68 kN | |
Termék fajtája | Ékszorító |
Cikkszám | 370011 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368800803 | |
Gyártó száma | 80080 |